Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt,Niederprofil-; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt,Niederprofil-; THT
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt,Niederprofil-; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-85504-5001
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85504-5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;Niederprofil-
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
84
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 1,91*
2400
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,53*
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 4,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 160,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.