Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ11; PIN: 4; Kat: 3; Niederprofil-; System: 6p4c; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ11; PIN: 4; Kat: 3; Niederprofil-; System: 6p4c; THT
Buchse; RJ11; PIN: 4; Kat: 3; Niederprofil-; System: 6p4c; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-95501-2641
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95501-2641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
molex leiterplattenbuchsen
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ11
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p4c
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,11*
1
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 2,14*
1 Tag
5862
1
€ 14,99*
ab € 0,625*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 54 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
P 129
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.