Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 43,2W; UEing: 7,5÷15V; UAusg: 700mVDC÷1,8VDC; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MYMGM1R824ELA5RN
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MYMGM1R824ELA5RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 43,2W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 10,5x9x5mm
Ausgangsspannung: 0,7...1,8V DC
Ausgangsstrom: 24A
Eingangsspannung: 7,5...15V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89,2%
Herstellerserie: MYMGM
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.505,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 8,7635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.733,292*
€ 4.442,61748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.703,312*
€ 4.406,94128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.580,312*
€ 4.260,57128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.522,68*
€ 4.191,9892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.505,40*
€ 4.171,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.