Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; blau; 16°; λp max: 940nm; THT; -40÷85°C; 20mA; 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N0F00L30
Hersteller:
     BRIGHTEK (EUROPE)
Herst.-Nr.:
     N0F00L30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: BRIGHTEK (EUROPE)
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 1,2...1,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 0,1W
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: blau
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 16°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Optische Leistung: 10...14mW/sr
Front: gewölbt
Anstiegszeit: 600ns
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0557*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4138*
€ 0,49242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.