Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 1,5mm; λp max: 900nm; 60V; 40°; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N0P45L85SV
Hersteller:
     BRIGHTEK (EUROPE)
Herst.-Nr.:
     N0P45L85SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: BRIGHTEK (EUROPE)
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5mA
Max. Leistung: 0,1W
Durchmesser LED-Diode: 1,5mm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 40°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 900nm
Front: gewölbt
Anstiegszeit: 10µs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.