Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 5A; Netz: 1-phasig; LED; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N19Z-E1K54H51000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N19Z E1K54H51000M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 40...300V DC;40...300V AC
Netz-Art: 1-phasig
Zeichenhöhe: 14mm
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 0,5
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 98x48x73mm
AC Strommessbereich: 5A
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.