Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 1A,5A; Netz: 1-phasig; LED; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N19Z-E1K8DH51000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N19Z E1K8DH51000M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 40...300V DC;40...300V AC
Netz-Art: 1-phasig
Zeichenhöhe: 14mm
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 0,5
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 98x48x73mm
AC Strommessbereich: 1A;5A
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.