Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; I DC: 4÷20mA; ±(0,2%+1digit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage; I DC: 4÷20mA; ±(0,2%+1digit)
Strommessgerät; digital,Montage; I DC: 4÷20mA; ±(0,2%+1digit)
Artikel-Nr.:
     2805-N24-S250200M2
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N24 S250200M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Eingang: Strom 4...20 mA
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 20...40V DC;20...40V AC
Messeinheit: %
Zeichenhöhe: 20mm
Passendes Zubehör: ATS-200;CZ/20-810-01-00004;CZ/N24-134-1;CZ/N24-134-2;CZ/N24-134-3
Messgerät-Eigenschaften: Kalibrierzertifikat
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Herstellerserie: N24S
Messung: Stromschleife 4-20mA
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x48x64mm
Art der Messung: direkte
DC Strommessbereich: 4...20mA
Stromversorgungsausgang: 24V/30mA
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.