Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; -1÷1A; ±(0,2%+1digit); LED; N24H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage; -1÷1A; ±(0,2%+1digit); LED; N24H
Strommessgerät; digital,Montage; -1÷1A; ±(0,2%+1digit); LED; N24H
Artikel-Nr.:
     2805-N24H-450000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N24 H450000M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Eingang: Strom ±1A DC
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 85...253V DC;20...40V AC
Zeichenhöhe: 20mm
Passendes Zubehör: ATS-200;CZ/20-810-01-00004;CZ/N24-134-1;CZ/N24-134-2;CZ/N24-134-3
Messgerät-Eigenschaften: mit Qualitätssicherungs-Attest
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Herstellerserie: N24H
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x48x64mm
Art der Messung: direkte
DC Strommessbereich: -1...1A
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.