Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 16÷36VDC; UAusg: -12VDC,12VDC; SMD; Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; UEing: 16÷36VDC; UAusg: -12VDC,12VDC; SMD; Kabel
Wandler: DC/DC; UEing: 16÷36VDC; UAusg: -12VDC,12VDC; SMD; Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-N7812-1CW
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     N7812-1CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Hersteller: MEAN WELL
Montage: Kabel
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 11,5x9x17,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC;-12V DC
Ausgangsstrom: 0...1A
Eingangsspannung: 16...36V DC
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89...95,5%
Frequenzwechsel: 500kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: N78
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 7,11*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 4,71*
€ 7,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.