Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO + NC; 0÷8mm; 10÷30VDC; M18; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO + NC; 0÷8mm; 10÷30VDC; M18; IP67
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO + NC; 0÷8mm; 10÷30VDC; M18; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-NBB8-18GM60-A2-V1
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB8-18GM60-A2-V1
EAN/GTIN:
     4050143424757
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Gewindelänge: 60mm
Gesamtlänge: 70mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 500Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEPPERL+FU:
PEPPERL+FU
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,74*
€ 78,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,26*
€ 78,70*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 68,86*
€ 79,90*
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 81,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 104,39*
€ 116,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.