Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebook-Kühlpads; schwarz; USB A; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Gembird NBS-2F15-05 Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-NBS-2F15-05
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     NBS-2F15-05
EAN/GTIN:
     8716309119870
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A
Kabellänge: 0,5m
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften des Computerzubehörs: mit LED-Diode;Höheneinstellung
Computer Zubehör-Typ: Notebook-Kühlpads
#Werbeaktionen: gaming_202402_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,85*
€ 15,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 15,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 23,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.