Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-418029 Herst.-Nr.: NBS-2F15-05 EAN/GTIN: 8716309119870 |
| |
|
| | |
| Kompakter Notebook-Kühlständer mit zwei Lüftern für jedes Notebook (max. 15,6") Ergonomisches Design mit Höheneinstellung für optimalen Sicht-/Tippwinkel. Zwei leise Lüfter verhindern eine Überhitzung Ihres Notebooks Mit praktischem USB-Pass-Through-Anschluss LED-Hintergrundbeleuchtung in Lüftern Weitere Informationen: | | weight: | 0.577 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.360 m | depth: | 0.260 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,85* | € 15,40* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,70* | € 15,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,91* | € 23,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|