Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Quellen-Messgerät; Ch: 1; 0÷20V; 8A; 60W; 50uVDC; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NGU201-G
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGU201-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
labornetzgerät
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 5"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...20V
Ausgangsstrom: 8A
Schnittstelle: USB;LAN;GPIB
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 60W
Display-Auflösung: 800x480
Geräte-Typ: Quellen-Messgerät
Abtasten: 500ksps
Auflösung der Strommessung: 100nA
Auflösung der Spannungsmessung: 50µV DC
Art der Stecker: EU
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 222x97x436mm
Parameter anzeigen: 6,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.819,11*
€ 7.061,98*
Frei Haus
ab € 6.757,52*
€ 7.218,13*
Frei Haus
ab € 7.023,16*
€ 7.267,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7.325,06*
€ 7.571,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.571,31*
€ 9.009,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.529,28*
€ 8.959,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.376,91*
€ 8.778,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.325,06*
€ 8.716,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGU-B105
ab € 379,33*
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGU-K106
ab € 776,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.