Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 40A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie; NH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 40A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie; NH1
Sicherung: Schmelz; gG; 40A; 500VAC; 440VDC; Keramik,Industrie; NH1
Artikel-Nr.:
     2805-NH1-40
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     2000313.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 500V AC;440V DC
Nennstrom: 40A
Größe F: 8mm
Größe A1: 135mm
Größe B1: 20mm
Größe C1: 40mm
Größe E1: 46mm
Größe E2: 29,5mm
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 4,3W
Sicherungseigenschaften: Kontrollanzeige
Sicherungs-Typ: Schmelz
Größe A5: 65mm
Größe E4: 6mm
Sicherungsgröße: NH1
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.