Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 20x2; weiß; LED; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 20x2; weiß; LED; 5VDC
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 20x2; weiß; LED; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-NHD-0420DZ-FWF
Herst.-Nr.:
     NHD-0420DZ-FSW-FBW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: NEWHAVEN DISPLAY INTERNATIONAL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,75mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: ST7066U
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 76x25,2mm
Hintergrundfarbe: weiß
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x2
Abmessungen: 98x60x13,4mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.