Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NHXMH; 3G1,5mm2; Draht; Cu; LSZH; grau; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL NHXMH-J Niederspannungskabel
HELUKABEL NHXMH-J Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-NHXMH-J-3G1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;Flamme
Leitungs-Art: NHXMH
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Anwendung;innen;Medizin-Anwendungen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8...9,6mm
Aderaufbau: Draht
#Werbeaktionen: helukabel_202409_lp
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 3G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Mantelleitung, NHXMH-J, feuchtraumkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,38*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0993*
€ 1,4021*
1 Tag
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1605*
€ 1,4382*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,55*
8 Tage
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 226,09*
€ 266,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.