Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 53350 Installationsleitung NHXMH-J 3G 1.50mm² Grau 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D837111
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Halogenfreie Mantelleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z. B. in Industrieanlagen, Kommunalen Einrichtungen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Warenhäusern, Banken, Schulen, Theatern, Kinos, Hochhäusern, Leitzentralen usw. Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton.

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
53350
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
9.60 mm
Besonderheiten:
Polymer-Mantel + Flammwidrig + Halogenfrei + Ozonbeständig + runder Leiter + eindrähtig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
VDE, EAC
Kabeltyp:
NHXMH-J
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
3 G 1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Installationsleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Paarverseilt (Teil 2):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mantelleitung, NHXMH-J, feuchtraumkabel, Helukabel, mantelleitung halogenfrei, halogenfreie mantelleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,38*
Lager 615
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0766*
€ 1,4021*
1 Tag
500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1705*
€ 1,4482*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 1,16*
€ 1,84*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,4021*
€ 1,6685
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,3477*
€ 1,60376
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,3371*
€ 1,59115
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,3166*
€ 1,56675
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,0766*
€ 1,28115
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 140,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.