Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-NK-138-3/15/10BK Herst.-Nr.: 71475 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: Goobay Nennspannung: 0,25kV Dichtheitsklasse: IP44 Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Leitungs-Art: H07RN-F Anzahl Adern: 3 Kabellänge: 10m Betriebsstrom max.: 10A Einheitspreis: Nein Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;CEE 7/3 (F) Buchse Buchsenanzahl: 1 Aderquerschnitt: 1,5mm2 Kabelaufbau: 3x1,5mm2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | GOOBAY: | GOOBAY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,38* | € 35,06* | | | | | | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 25,89* | € 35,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,84* | € 38,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,50* | € 39,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|