Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 0,12uH; 1700mA; 150mΩ; Q: 12; IRes: 1100MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0603; 0,12uH; 1700mA; 150mΩ; Q: 12; IRes: 1100MHz
Drossel: Draht; SMD; 0603; 0,12uH; 1700mA; 150mΩ; Q: 12; IRes: 1100MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NL03JTCR12
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL03JTCR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 0,15Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 1,7A
Induktivität: 0,12µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 12
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 1,1GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.