Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0603; 0,47uH; 1400mA; 430mΩ; Q: 15; IRes: 640MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 0603; 0,47uH; 1400mA; 430mΩ; Q: 15; IRes: 640MHz
Drossel: Draht; SMD; 0603; 0,47uH; 1400mA; 430mΩ; Q: 15; IRes: 640MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NL03JTCR47
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL03JTCR47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 0,43Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 1,4A
Induktivität: 0,47µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 15
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 640MHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.