Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1812; 180uH; 120mA; 7,5Ω; Q: 20; ftest: 796kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1812; 180uH; 120mA; 7,5Ω; Q: 20; ftest: 796kHz
Drossel: Draht; SMD; 1812; 180uH; 120mA; 7,5Ω; Q: 20; ftest: 796kHz
Artikel-Nr.:
     2805-NL12KTC181
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL12KTC181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 7,5Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,12A
Induktivität: 180µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 20
Testfrequenz: 0,796MHz
Resonanzfrequenz: 6,5MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.