Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1812; 1uH; 1050mA; 110mΩ; Q: 10; ftest: 7,96MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1812; 1uH; 1050mA; 110mΩ; Q: 10; ftest: 7,96MHz
Drossel: Draht; SMD; 1812; 1uH; 1050mA; 110mΩ; Q: 10; ftest: 7,96MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NL12KTC1R0
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL12KTC1R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 0,11Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 1,05A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 10
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 0,2GHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.