Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1812; 33uH; 300mA; 1,4Ω; Q: 10; ftest: 2,52MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1812; 33uH; 300mA; 1,4Ω; Q: 10; ftest: 2,52MHz
Drossel: Draht; SMD; 1812; 33uH; 300mA; 1,4Ω; Q: 10; ftest: 2,52MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NL12KTC330
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL12KTC330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 33µh
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 1,4Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,3A
Induktivität: 33µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 10
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 14MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.