Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1812; 0,47uH; 545mA; 320mΩ; Q: 30; ftest: 25,2MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1812; 0,47uH; 545mA; 320mΩ; Q: 30; ftest: 25,2MHz
Drossel: Draht; SMD; 1812; 0,47uH; 545mA; 320mΩ; Q: 30; ftest: 25,2MHz
Artikel-Nr.:
     2805-NL12MTR47
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL12MTR47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 0,32Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 545mA
Induktivität: 0,47µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 30
Testfrequenz: 25,2MHz
Resonanzfrequenz: 145MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,22*
€ 151,3918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,81*
€ 148,5239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,16*
€ 144,1804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,73*
€ 136,5287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,97*
€ 118,9643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.