Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2220; 10mH; 25mA; 150Ω; Q: 15; ftest: 79,6kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 2220; 10mH; 25mA; 150Ω; Q: 15; ftest: 79,6kHz
Drossel: Draht; SMD; 2220; 10mH; 25mA; 150Ω; Q: 15; ftest: 79,6kHz
Artikel-Nr.:
     2805-NL20JT103
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NL20JT103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10mh
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 150Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 25mA
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 15
Testfrequenz: 79,6kHz
Resonanzfrequenz: 0,5MHz
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.