Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Wechselrichter; NOT; Ch: 2; IN: 1; CMOS; SMD; TSOP6; NL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NL27WZU04DTT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NL27WZU04DTT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSOP6
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Spule
Herstellerserie: MiniGate
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter
Familie: NL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.