Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1210; 330uH; 70mA; 12,3Ω; Q: 20; ftest: 796kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1210; 330uH; 70mA; 12,3Ω; Q: 20; ftest: 796kHz
Drossel: Draht; SMD; 1210; 330uH; 70mA; 12,3Ω; Q: 20; ftest: 796kHz
Artikel-Nr.:
     2805-NLV10KTC331
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     NLV10KTC331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Widerstand: 12,3Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 70mA
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 20
Testfrequenz: 0,796MHz
Resonanzfrequenz: 6MHz
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.