Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 13,5÷16,5V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NMK1515SC
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMK1515SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 19,6x7,6x10mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 67mA
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 13,5...16,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 88%
Ausgangsstrom 2: 67mA
Herstellerserie: NMK
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.