Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-,Li-FePO4,Li-Ion,Gel; 36A; 120÷420Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-NPB-1200-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPB-1200-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 27,6V DC
Anwendung: Akku 24V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 36A
Ladekapazität: 120...420Ah
Wirkungsgrad: 93%
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Akku-Art: Blei-;Li-Ion;Li-FePO4;Gel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,13*
€ 294,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 215,70*
€ 294,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.