Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-Säure,Li-FePO4,Li-Ion,Gel; 8A; 92%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     2805-NPB-240-24TB
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPB-240-24TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 27,6V DC
Anwendung: Akku 24V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 8A
Ladekapazität: 30...100Ah
Wirkungsgrad: 92%
Ausgangsanschlusses-Art: Klemmleiste
Einheitspreis: Nein
Akku-Art: Blei-Säure;Li-Ion;Li-FePO4;Gel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 52,90*
€ 76,48*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 114,03*
€ 148,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.