| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-NPB-750-48 Herst.-Nr.: NPB-750-48 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MEAN WELL Setinhalt: ohne Versorgungskabel Ausgangsspannung: 55,2V DC Anwendung: Akku 48V Ladegerät-Typ: für Akkus Max. Ladestrom: 11,3A Ladekapazität: 40...130Ah Wirkungsgrad: 93% Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme Akku-Art: Blei-Säure;Li-Ion;Li-FePO4;Gel Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MEAN WELL: | MEAN WELL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät bleiakku meanwell, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,94* | € 215,36* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 152,37* | € 215,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 183,78* | € 231,28* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,37* | € 383,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|