Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-,Gel; 25A; 90÷300Ah; 13,8VDC; 92%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NPP-450-12
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPP-450-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 13,8V DC
Anwendung: Akku 12V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 25A
Ladekapazität: 90...300Ah
Wirkungsgrad: 92%
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Akku-Art: Blei-;Gel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.