Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-Säure,Gel; 6,8A; 24÷80Ah; 55,2VDC; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     2805-NPP-450-48
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPP-450-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 55,2V DC
Anwendung: Akku 48V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 6,8A
Ladekapazität: 24...80Ah
Wirkungsgrad: 93%
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Akku-Art: Blei-Säure;Gel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 93,09*
€ 132,59*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 220,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.