Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-Säure,Gel; 43A; 150÷500Ah; 13,8VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     2805-NPP-750-12
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPP-750-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 13,8V DC
Anwendung: Akku 12V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 43A
Ladekapazität: 150...500Ah
Wirkungsgrad: 92%
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Einheitspreis: Nein
Akku-Art: Blei-Säure;Gel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 140,63*
€ 197,35*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 321,24*
€ 389,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.