Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-Säure,Gel; 11,3A; 40÷130Ah; 55,2VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     2805-NPP-750-48
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPP-750-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 55,2V DC
Anwendung: Akku 48V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 11,3A
Ladekapazität: 40...130Ah
Wirkungsgrad: 93%
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemme
Einheitspreis: Nein
Akku-Art: Blei-Säure;Gel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 140,69*
€ 197,32*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 321,77*
€ 393,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.