Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 60mm; 2÷10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 60mm; 2÷10bar
Kompaktzylinder; Durchm.Kolben: 80mm; Kolbenhub: 60mm; 2÷10bar
Artikel-Nr.:
     2805-NSKI080.0060
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     NSKI080.0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: M12
Betriebsdruck: 2...10bar
Dichtungsmaterial: Polyurethan
Pneumatikmodul-Typ: Kompaktzylinder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder nicht;mechanische Amortisation
Kolbendurchmesser: 80mm
Kolbenhub: 60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.