Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 330mm; Y: 430mm; Z: 200mm; Thalassa PLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-NSYPLM43BG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLM43BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 430mm
Größe X: 330mm
Größe Z: 200mm
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Gehäuseserie: Thalassa PLM
Einheitspreis: Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,59*
€ 113,39*
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 120,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,73*
€ 138,69*
Frei Haus
ab € 123,51*
€ 160,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 189,67*
€ 243,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.