Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 150mm; Spacial S3X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H300xB200xT150mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H300xB200xT150mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H300xB200xT150mm.
Artikel-Nr.:
     2805-NSYS3X3215H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3X3215H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Gehäusematerial: Edelstahl
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 300mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 150mm
Deckelfarben: naturfarben
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Gehäuseserie: Spacial S3X
Einheitspreis: Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,40*
€ 265,52*
€ 5,95*
ab € 240,86*
€ 272,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,30*
€ 283,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,14*
€ 292,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 341,38*
€ 405,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,99*
€ 483,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,40*
€ 472,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,60*
€ 442,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,38*
€ 406,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.