Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,915A; 0,3W; SC75; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,915A; 0,3W; SC75; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,915A; 0,3W; SC75; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-NTA4153NT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTA4153NT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC75
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,915A
Widerstand im Leitungszustand: 0,95Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 1,82nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±6V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0825*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0792*
€ 0,4414*
5
€ 5,95*
ab € 0,2251*
€ 0,5356*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4414*
€ 0,52527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.