Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 20mA; 0,2W; TO106; Igt: 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 20mA; 0,2W; TO106; Igt: 10mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 20mA; 0,2W; TO106; Igt: 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE132
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO106
Gatestrom: 10mA
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 20mA
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Gate-Source Spannung: -25V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, jfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.