Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; zwei Richtungen,Motorcontroller; DIP12; 1A; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; zwei Richtungen,Motorcontroller; DIP12; 1A; Ch: 4
IC: driver; zwei Richtungen,Motorcontroller; DIP12; 1A; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-NTE15006
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE15006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motor-Controller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...75°C
Gehäuse: DIP12
Versorgungsspannung: 25V DC
Betriebsspannung: 6...24V
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller;zwei Richtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.