Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 60mA; 0,35W; TO92; Igt: 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 60mA; 0,35W; TO92; Igt: 10mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 60mA; 0,35W; TO92; Igt: 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE2902
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE2902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Gatestrom: 10mA
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 60mA
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Gate-Source Spannung: -25V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, jfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.