Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; blau; 20°; λp max: 940nm; THT; 1000mA; 2,6÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; blau; 20°; λp max: 940nm; THT; 1000mA; 2,6÷4V
IR Sender; 5mm; blau; 20°; λp max: 940nm; THT; 1000mA; 2,6÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30116
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,6...4V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: blau
LED Diodenstrom: 1A
Öffnungswinkel: 20°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Optische Leistung: 200mW/sr
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.