Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 8mm; transparent; 50°; λp max: 940nm; THT; 20mA; 1,3÷1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 8mm; transparent; 50°; λp max: 940nm; THT; 20mA; 1,3÷1,6V
IR Sender; 8mm; transparent; 50°; λp max: 940nm; THT; 20mA; 1,3÷1,6V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30130
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,3...1,6V
Durchmesser LED-Diode: 8mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Öffnungswinkel: 50°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Optische Leistung: 15...60mW/sr
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.