Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 10mm; transparent; 35°; λp max: 940nm; THT; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 10mm; transparent; 35°; λp max: 940nm; THT; 20mA
IR Sender; 10mm; transparent; 35°; λp max: 940nm; THT; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE30131
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE30131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,1...1,4V
Durchmesser LED-Diode: 10mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Öffnungswinkel: 35°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Optische Leistung: 20...100mW/sr
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.