Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; transparent; 45°; λp max: 940nm; THT; 50mA; 1,3÷1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 5mm; transparent; 45°; λp max: 940nm; THT; 50mA; 1,3÷1,5V
IR Sender; 5mm; transparent; 45°; λp max: 940nm; THT; 50mA; 1,3÷1,5V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE3027
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE3027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,3...1,5V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 50mA
Öffnungswinkel: 45°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Optische Leistung: 50...60mW/sr
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.