Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3,68mm; λp max: 940nm; THT; 100mA; 1,32÷1,5V; 1,5mW/sr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3,68mm; λp max: 940nm; THT; 100mA; 1,32÷1,5V; 1,5mW/sr
IR Sender; 3,68mm; λp max: 940nm; THT; 100mA; 1,32÷1,5V; 1,5mW/sr
Artikel-Nr.:
     2805-NTE3028
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE3028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,32...1,5V
Durchmesser LED-Diode: 3,68mm
Dioden-Typ: IR Sender
LED Diodenstrom: 100mA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Optische Leistung: 1,5mW/sr
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, infrarot-diode 100ma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.