Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; Multiplexer; Ch: 4; Ausgänge: 1; SO14; 30uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: analoger Schalter; Multiplexer; Ch: 4; Ausgänge: 1; SO14; 30uA
IC: analoger Schalter; Multiplexer; Ch: 4; Ausgänge: 1; SO14; 30uA
Artikel-Nr.:
     2805-NTE4016BT
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE4016BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Anzahl Kanäle: 4
Ruhestrom: 30µA
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.