Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; 8V; 2,4A; Idm: 10A; 430mW; TSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTGD1100LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTGD1100LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: TSOP6
Drain-Source Spannung: 8V
Drainstrom: 2,4A
Widerstand im Leitungszustand: 40mΩ
Transistor-Typ: N/P-MOSFET
Verlustleistung: 0,43W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,238*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.